pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECAH8080 CAN. ASOLATO HF80X80 LAMELLE 8/12/8 GRIG

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 30 M

EAN

8032793873747

Codice prodotto

ETNECAH8080

Cod. produttore

ECAH8080

Produttore

ETN

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Punzonato

Materiale:

Altri

Passo delle fessure:

12 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

5620 mm²

Numero RAL:

7035

CAN. CABL. SENZA ALOGENI 80X80