ELETTROCANALI SRL - ETNECAH4040 CAN. ASOLATO HF40X40 LAMELLE 8/12/8 GRIG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
70 M
EAN
8032793873655
Codice prodotto
ETNECAH4040
Cod. produttore
ECAH4040
Produttore
ETN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Materiale:
Altri
Passo delle fessure:
12 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
1214 mm²
Numero RAL:
7035