ELETTROCANALI SRL - ETNECAH10080 CAN. ASOLATO HF100X80 LAMELLE 8/12/8 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 100 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
24 M
EAN
8032793873778
Codice prodotto
ETNECAH10080
Cod. produttore
ECAH10080
Produttore
ETN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Materiale:
Altri
Passo delle fessure:
12 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
7156 mm²
Numero RAL:
7035



