ELETTROCANALI SRL - ETNECA6080BL CAN. ASOLATO 60X80 LAMELLE 8/12/8 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
36 M
EAN
8056351665704
Codice prodotto
ETNECA6080BL
Cod. produttore
ECA6080BL
Produttore
ETN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
12 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
4215 mm²
Numero RAL:
5012