ELETTROCANALI SRL - ETNECA4080BL CAN. ASOLATO 40X80 LAMELLE 8/12/8 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
40 M
EAN
8056351665667
Codice prodotto
ETNECA4080BL
Cod. produttore
ECA4080BL
Produttore
ETN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
12 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
2530 mm²
Numero RAL:
5012