ELETTROCANALI SRL - ETNECA40100 CAN. ASOLATO 40X100 LAMELLE 8/12/8 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
32 M
EAN
8032636764799
Codice prodotto
ETNECA40100
Cod. produttore
ECA40100
Produttore
ETN
Altezza:
100 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
12 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
3110 mm²
Numero RAL:
7030



