ELETTROCANALI SRL - ETNECA10040 CAN. ASOLATO 100X40 LAMELLE 8/12/8 GRIGI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 40 mm 
- Larghezza - 100 mm 
- Colore - Grigio 
- Tipo di fissaggio - Base perforata 
- Privo di alogeni - no 
Confezione
- 28 M 
EAN
8032636764690
Codice prodotto
ETNECA10040
Cod. produttore
ECA10040
Produttore
ETN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
12 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
3316 mm²
Numero RAL:
7030