ELETTROCANALI SRL - ETNEC699P31 PROLUNGA 32A IP44 3P+T 10 MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
Materiale della guaina esterna - Gomma
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Collegamento 1 - Spina CEE
Confezione
1 PZ
EAN
8053676578085
Codice prodotto
ETNEC699P31
Cod. produttore
EC699P31
Produttore
ETN
Lunghezza:
10 m
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Collegamento 1:
Spina CEE
Numero di conduttori:
4
Collegamento 2:
Presa CEE
Grado di protezione (IP):
IP44
Ingresso cavi raccordo 1:
Lineare
Corrente nominale:
32 A
Ingresso cavi raccordo 2:
Lineare
Resistenza alla temperatura:
-25...60 °C
Con conduttore di terra:
sì
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Tensione nominale:
380...415 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Frequenza:
50...60 Hz
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
17.9 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno