pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC692921 PRESA IOSBF CON FONDO IP44 220V 2P+T 32A

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8033576771175

Codice prodotto

ETNEC692921

Cod. produttore

EC692921

Produttore

ETN

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Modello:

Base + Coperchio

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Non trattato

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE 220V 32A 2P+T IP44