ELETTROCANALI SRL - ETNEC6909141 PRESA IVSBF CON FONDO IP65 220V 2P+T 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 6 h
Confezione
10 PZ
EAN
8053676576166
Codice prodotto
ETNEC6909141
Cod. produttore
EC6909141
Produttore
ETN
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP65
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Modello:
Base + Coperchio
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Conforme alle norme MIL:
no