pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC6904528 QUADRO ASC 2 IVCBF 2X3P+N+T 32A IP65

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Interruttore automatico magnetotermico / Fusibili Neozed

  • Interruttore differenziale - Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 32 A

  • Installazione - Portatile

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033954870933

Codice prodotto

ETNEC6904528

Cod. produttore

EC6904528

Produttore

ETN

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico / Fusibili Neozed

Interruttore differenziale:

Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE 32 A

Installazione:

Portatile

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di prese CEE 16 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 32 A:

2 Prese 32A 5P 400V

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Altri componenti e / o posizioni vuote:

0

Differenziale tipo:

AC

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Non trattato

Alimentazione / Collegamento:

Cavo con connettore

Numero di poli collegamento alla rete:

5

Ingresso cavo diametro:

M32

Lunghezza del cavo:

4 m

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

510 mm

Larghezza:

320 mm

Profondità:

135 mm

Potenza dissipata:

24 W

QUADRO ASS ASC 3P+N+T 32A IP65