ELETTROCANALI SRL - ETNEC6902331 QUADRO DBO 4 PR. IP65 2X2P+T -3P+T -3P+N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico
Interruttore differenziale - Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica - Altri
Installazione - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8032793874904
Codice prodotto
ETNEC6902331
Cod. produttore
EC6902331
Produttore
ETN
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico
Interruttore differenziale:
Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Altri
Installazione:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di prese CEE 16 A:
4 Prese 16A xP xxxV
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Numero di prese Schuko:
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Altri componenti e / o posizioni vuote:
0
Differenziale tipo:
Altri
Numero di interruttori automatici modulari:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Alimentazione / Collegamento:
1 cavo (linea secondaria)
Numero di poli collegamento alla rete:
4
Ingresso cavo diametro:
M25
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio
Altezza:
430 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
95 mm
Potenza dissipata:
13 W