ELETTROCANALI SRL - ETNEC6900865 QUADRO DA CANTIERE 6 PRESE IOSBF-SPINA 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Armadio di distribuzione finale 
- Corrente nominale - 63 A 
- Numero di posti per contatori - 0 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Larghezza - 870 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033954872906
Codice prodotto
ETNEC6900865
Cod. produttore
EC6900865
Produttore
ETN
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale:
63 A
Numero di posti per contatori:
0
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
870 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
0
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
720 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:
0
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:
0
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
4
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 5 poli:
0
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
1
Numero di prese CEE 32 A / 230 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:
0
Corrente nominale dell'interruttore principale:
63 A
Numero di prese CEE 63 A / 230 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 125 A / 230 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese Schuko:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Interruttore principale:
Altri
Numero di poli interruttore generale:
4
Numero di interruttori automatici modulari:
4
Differenziale tipo:
Altri
Numero di interruttori differenziali 10 mA:
0
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
1
Numero di interruttori differenziali 100 mA:
0
Numero di interruttori differenziali da 300 mA:
0
Pulsante per arresto di emergenza:
sì
Profondità:
375 mm
Secondo la normativa EN 61439-4:
sì



