ELETTROCANALI SRL - ETNEC60054E CENTR.PARETE IP40 PORTELLA TRASP.54 MOD.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 54
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8053676572182
Codice prodotto
ETNEC60054E
Cod. produttore
EC60054E
Produttore
ETN
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
54
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
400 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
600 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
130 mm
Morsettiera di terra:
sì
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
sì
Profondità interna:
130 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Tipo di porta:
Singolo