ELETTROCANALI SRL - ETNEC493C4 CASSETTA DERIVAZIONE PRET. IP67 110X110X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
90 PZ
EAN
8050507875726
Codice prodotto
ETNEC493C4
Cod. produttore
EC493C4
Produttore
ETN
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di ingressi:
7
Installazione nel terreno:
no
Colore:
Grigio
Montaggio sott\'acqua:
no
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
60 mm
Diametro:
0 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Prestampato
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Altri
Possibile fissaggio con colata:
sì
Modello:
Scatola di giunzione
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
1000 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno