pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC492C7A CASSETTA AE DERIVAZIONE IP67 250X200X100

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNEC492C7A CASSETTA AE DERIVAZIONE IP67 250X200X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050507875856

Codice prodotto

ETNEC492C7A

Cod. produttore

EC492C7A

Produttore

ETN

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di ingressi:

0

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

100 mm

Diametro:

0 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Altri

Possibile fissaggio con colata:

Modello:

Scatola di giunzione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

1000 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

CASSETTA STAGNA P.L. AUTOESTINGUENTE 250x200x100-IP67-VITI PLASTICHE 1/4 DI GIRO