ELETTROCANALI SRL - ETNEC47032 PASSACAVO IN PLASTICA DIAM. 32 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Modello - Tranciabile
Materiale - Plastica
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 16...32 mm
Confezione
500 PZ
EAN
8032636761781
Codice prodotto
ETNEC47032
Cod. produttore
EC47032
Produttore
ETN
Diametro nominale:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Modello:
Tranciabile
Materiale:
Plastica
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
16...32 mm
Colore:
Grigio
Per pareti di spessore:
1.5...2 mm
Privo di alogeni:
no
Con serracavo:
no
Numero RAL:
7035