pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC411C1 CASSETTA PASSACAVI SFONDABILI IP55 71X33

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8053676577835

Codice prodotto

ETNEC411C1

Cod. produttore

EC411C1

Produttore

ETN

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

10

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

33 mm

Larghezza:

71 mm

Profondità:

30 mm

Diametro:

0 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Membrana di tenuta

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Possibile fissaggio con colata:

Modello:

Scatola di giunzione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

400 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

CASSETTA DERIV. 71X33X30 PE