ELETTRA SRL AEG - AEGVZGJ5 LAMPADINA 12V 666340
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1.4...1.4 W
Tensione della lampada - 12...12 V
Base - E10
Tecnologia - Lampada ad incandescenza
Colore - Bianco
Confezione
12 PZ
EAN
5413656663409
Codice prodotto
AEGVZGJ5
Cod. produttore
VZGJ5
Produttore
ETT
Potenza della lampada:
1.4...1.4 W
Tensione della lampada:
12...12 V
Base:
E10
Tecnologia:
Lampada ad incandescenza
Colore:
Bianco
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
28 mm
Diametro:
10 mm
Alogena:
no
Corrente nominale:
120 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Adatto per lampada rotante:
no
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
sì


