pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGSGS36IT CENTR.INC.MURO ARIES P.TRASP. IP40 36MOD

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8431044477404

Codice prodotto

AEGSGS36IT

Cod. produttore

SGS36IT

Produttore

ETT

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

316 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

574 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

97 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

288 mm

Profondità di incasso:

74 mm

Altezza di incasso:

546 mm

Con piastra di montaggio:

no

Morsettiera neutra:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

CENTRALINO DA PARETE SCHALT IP40 1 FILA 12 MODULI, PORTA TRASPARENTE, TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 1000VAC/1500VDC, CLASSE DI ISOLAMENTO II, RESISTENZA AGLI URTI IK08, RESISTENZA AL CALORE CON PROVA DEL FILO INCANDESCENTE FINO A 650? C, STRUTTURA IN ABS PRIVA DI ALOGENI, COLORE BIANCO RAL9003, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+40?C, MASSIMA POTENZA DISSIPABILE 28,3W, NORMA EN62208