ELETTRA SRL AEG - AEGSGS18IC CENTR.INC.MURO ARIES P.CIECA IP40 18MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
3 PZ
EAN
8431044477220
Codice prodotto
AEGSGS18IC
Cod. produttore
SGS18IC
Produttore
ETT
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
424 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
284 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
97 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
396 mm
Profondità di incasso:
74 mm
Altezza di incasso:
256 mm
Con piastra di montaggio:
no
Morsettiera neutra:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003