ELETTRA SRL AEG - AEGSGS12PT CENTR. PARETE ARIES P.TRASP. IP40 12MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
8431044477336
Codice prodotto
AEGSGS12PT
Cod. produttore
SGS12PT
Produttore
ETT
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
285 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
254 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
118 mm
Morsettiera di terra:
no
Con piastra di montaggio:
no
Morsettiera neutra:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003



