pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGSGS12IT CENTR.INC.MURO ARIES P.TRASP. IP40 12MOD

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8431044477374

Codice prodotto

AEGSGS12IT

Cod. produttore

SGS12IT

Produttore

ETT

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

316 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

284 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

97 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

288 mm

Profondità di incasso:

74 mm

Altezza di incasso:

256 mm

Con piastra di montaggio:

no

Morsettiera neutra:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

CENTRALINO DA INCASSO A MURO SCHALT IP40 1 FILA 12 MODULI, PORTA CIECA, TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 1000VAC/1500VDC, CLASSE DI ISOLAMENTO II, RESISTENZA AGLI URTI IK08, RESISTENZA AL CALORE CON PROVA DEL FILO INCANDESCENTE FINO A 650? C, STRUTTURA IN ABS PRIVA DI ALOGENI, COLORE BIANCO RAL9003, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+40?C, MASSIMA POTENZA DISSIPABILE 24,5W, NORMA EN62208