ELETTRA SRL AEG - AEGSGS12IC CENTR.INC.MURO ARIES P.CIECA IP40 12MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
4 PZ
EAN
8431044477213
Codice prodotto
AEGSGS12IC
Cod. produttore
SGS12IC
Produttore
ETT
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
316 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
284 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
97 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
288 mm
Profondità di incasso:
74 mm
Altezza di incasso:
256 mm
Con piastra di montaggio:
no
Morsettiera neutra:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003



