ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-P04 CENTRALINO DA PARETE SCHALT 4 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
12 PZ
EAN
8431044047515
Codice prodotto
AEGSGH-P04
Cod. produttore
SGH-P04
Produttore
ETT
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
228 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Profondità:
99 mm
Tipo di chiusura:
Pulsante
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016



