ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-I36 CENTRALINO DA INCASSO SCHALT 36 MODULI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449078120730
Codice prodotto
AEGSGH-I36
Cod. produttore
SGH-I36
Produttore
ETT
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
283 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
517 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Profondità:
97 mm
Profondità di incasso:
65 mm
Tipo di chiusura:
Pulsante
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016