ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-I04 CENTRALINO DA INCASSO SCHALT 4 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
12 PZ
EAN
8431044047461
Codice prodotto
AEGSGH-I04
Cod. produttore
SGH-I04
Produttore
ETT
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
228 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Profondità:
97 mm
Profondità di incasso:
65 mm
Tipo di chiusura:
Pulsante
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016



