ELETTRA SRL AEG - AEGSFH3125 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58MM 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 415 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
2 PZ
EAN
6975912410992
Codice prodotto
AEGSFH3125
Cod. produttore
SFH3125
Produttore
ETT
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
415 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Portafusibile sezionabile per fusibile da 22x58 mm, 3 poli, 6 moduli, 125A , 415V AC.