ELETTRA SRL AEG - AEGSFH1125 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58MM 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 415 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
6 PZ
EAN
6975912410091
Codice prodotto
AEGSFH1125
Cod. produttore
SFH1125
Produttore
ETT
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
415 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Portafusibile sezionabile per fusibile da 22x58mm ,1 polo,2 moduli, 125 A,415V AC.


