ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI66-OPEN-T Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 66KW TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale
Corrente nominale dell'interruttore principale - 125 A
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di fasi - 3
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8058951900810
Codice prodotto
AEGPVQI66-OPEN-T
Cod. produttore
PVQI66-OPEN-T
Produttore
ETT
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale
Corrente nominale dell'interruttore principale:
125 A
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di fasi:
3
Grado di protezione (IP):
IP65
Interruttore principale di protezione:
sì
Numero di poli interruttore generale:
4
Altezza:
670 mm
Con coperchio trasparente:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza:
1110 mm
Con metro:
no
Protezione RCD in entrata:
no
Protezione doppio RCD:
no
Numero di vie in uscita:
5
Profondità:
212 mm
Adatto per trasmissione dati:
no
Tipo di dispositivo di protezione da sovratensione:
Tipo 2