ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI100-3R Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 100KW 3 INVERTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale
Corrente nominale dell'interruttore principale - 200 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di fasi - 3
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8059037879297
Codice prodotto
AEGPVQI100-3R
Cod. produttore
PVQI100-3R
Produttore
ETT
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale
Corrente nominale dell'interruttore principale:
200 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di fasi:
3
Grado di protezione (IP):
IP55
Interruttore principale di protezione:
sì
Numero di poli interruttore generale:
4
Altezza:
1800 mm
Con coperchio trasparente:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza:
994 mm
Con metro:
no
Protezione RCD in entrata:
no
Protezione doppio RCD:
no
Numero di vie in uscita:
3
Profondità:
400 mm
Adatto per trasmissione dati:
no
Tipo di dispositivo di protezione da sovratensione:
Tipo 2