pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI100-1R016 Q.INTERF.CEI 0-16 3F+N 100KW 1 INVERTER

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale

  • Corrente nominale dell'interruttore principale - 200 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di fasi - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058951900834

Codice prodotto

AEGPVQI100-1R016

Cod. produttore

PVQI100-1R016

Produttore

ETT

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale

Corrente nominale dell'interruttore principale:

200 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di fasi:

3

Grado di protezione (IP):

IP55

Interruttore principale di protezione:

Numero di poli interruttore generale:

4

Altezza:

1800 mm

Con coperchio trasparente:

Chiudibile a chiave:

Larghezza:

994 mm

Con metro:

no

Protezione RCD in entrata:

no

Protezione doppio RCD:

no

Numero di vie in uscita:

1

Profondità:

400 mm

Adatto per trasmissione dati:

no

Tipo di dispositivo di protezione da sovratensione:

Tipo 2

Quadro interfaccia CEI 0-16 per impianti fotovoltaici di potenza limite 100kW. Il quadro è composto da interruttore automatico magnetotermico 4x200A 36kA + rincalzo, protezioni inverter tramite interruttore magnetotermico differenziale in classe A 36kA Id regolabile, Contattore DDI 4P 190A AC-3, scaricatore di Tipo 2, relè interfaccia BFI0-16 con soccorritore, modem di comunicazione . Tutti i componenti sono racchiusi all'interno di un contenitore in metallo IP55 con porta vetro + vano laterale dimensioni LxHxP 994x1800x400mm.