ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QMT1 Q.FV 1 STR. MT 880/1000VDC IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi - 1
Larghezza - 238 mm
Protezione delle catene - 2 poli
Altezza - 231 mm
Profondità - 118 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059037878993
Codice prodotto
AEGPV-QMT1
Cod. produttore
PV-QMT1
Produttore
ETT
Numero di ingressi:
1
Larghezza:
238 mm
Protezione delle catene:
2 poli
Altezza:
231 mm
Profondità:
118 mm
Materiale:
Plastica
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo di sicurezza:
Altri
Protezione dell'ingresso:
16 A
Tensione di ingresso DC max.:
880 V
Classe di prova tipo 1:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Classe di prova tipo 3:
no
Funzione di monitoraggio:
No
Temperatura di esercizio:
-10...35 °C
Corrente max. di uscita:
16 A
Colore:
Grigio
Corrente d'ingresso massima per stringa:
16 A
Tipo di ingresso:
Altri
Numero di ingressi stringa:
1
Con messa a terra:
sì
Con interruttore-sezionatore:
sì




