ELETTRA SRL AEG - AEGNA003 RELE INTERFACCIA CEI021 24VDC 110/230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
9008662016323
Codice prodotto
AEGNA003
Cod. produttore
NA003
Produttore
ETT
Il Relè di interfaccia NA003 è conforme alla norma CEI 0-21 per la connessione di impianti di generazione in BT, ed è obbligatorio per gli impianti con potenza maggiore di 11,08 kW. Il relè interfaccia per applicazioni fotovoltaiche effettua il controllo permanente della tensione e della frequenza di rete, intervenendo in caso di malfunzionamento della stessa. Il relè NA003 è MODULARE ed è adatto al collegamento su impianti trifase, trifase + N a 400V e anche monofase a 230V, con tensione ausiliaria di alimentazione sia a 230Vac che a 24Vdc. La funzione di sgancio viene realizzata tramite un contatto a potenziale libero che viene normalmente collegato ad un contattore o ad una bobina di minima tensione. Il relè effettua anche il controllo dello stato del dispositivo di interfaccia (contattore o interruttore) e aziona il secondo contato di uscita per l'apertura di rincalzo. La programmazione del relè interfaccia per applicazioni fotovoltaiche risulta semplice tramite il display posto sul fronte dell'apparecchio. I relè escono comunque con la progranmmazione di fabbrica secondo le soglie CEI 0-21. Funzioni del relè interfaccia per applicazioni fotovoltaiche Controllo frequenza nella fase L1 Controllo tensione trifase (con senza neutro) o monofase Verifica media mobile della tensione nei 10 minuti Memoria non volatile per memorizzazione guasti Protezione attraverso password Selezionabile per funzionamento in “modalità transitoria” (funzionamento predefinito) e “modalità definitiva” selezionabile attraverso parametri del display


