ELETTRA SRL AEG - AEGKTS15 TRASFORMATORE 15VA 12/24V 220VAC 666707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 240 V
Tensione secondaria 1 - 24 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Adatto per montaggio modulare - sì
Potenza max. di uscita - 15 W
Confezione
1 PZ
EAN
8059037879631
Codice prodotto
AEGKTS15
Cod. produttore
KTS15
Produttore
ETT
Tensione primaria:
240 V
Tensione secondaria 1:
24 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Adatto per montaggio modulare:
sì
Potenza max. di uscita:
15 W
Larghezza in numero di moduli:
3
Trasformatore di sicurezza tensione primaria: 220/240V tensione secondaria: 12/24V potenza in uscita 15VA


