ELETTRA SRL AEG - AEGIPAA86 PANN. CIECO 4 FILE (112M) IPA86 831101
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 790 mm
Larghezza - 561.8 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5412348311017
Codice prodotto
AEGIPAA86
Cod. produttore
IPAA86
Produttore
ETT
Altezza:
790 mm
Larghezza:
561.8 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Chiusura a scatto:
sì
Profondità:
79.4 mm


