ELETTRA SRL AEG - AEGIPAA643 PANN.MODULARI 3 FILE (54M) IPA64 831069
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 579 mm
Larghezza - 250 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5412348310690
Codice prodotto
AEGIPAA643
Cod. produttore
IPAA643
Produttore
ETT
Altezza:
579 mm
Larghezza:
250 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
79.4 mm


