ELETTRA SRL AEG - AEGIPAA432 PANN.MODULARI 2 FILE (24M) IPA43 831040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 379 mm
Larghezza - 261.8 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5412348310409
Codice prodotto
AEGIPAA432
Cod. produttore
IPAA432
Produttore
ETT
Altezza:
379 mm
Larghezza:
261.8 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Chiusura a scatto:
sì
Profondità:
79.4 mm