ELETTRA SRL AEG - AEGGVK4IT-48 ARM.SCHALT GVK COMP. IP40 INC. PT 48 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altezza - 597 mm
Larghezza - 737 mm
Profondità - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8431044013855
Codice prodotto
AEGGVK4IT-48
Cod. produttore
GVK4IT-48
Produttore
ETT
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altezza:
597 mm
Larghezza:
737 mm
Profondità:
120 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP40
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
48
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Bianco
Numero di righe:
2
Profondità di incasso:
100 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.2 mm
Numero RAL:
9003
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri



