TELEMECANIQUE SENSOR - PROX ULTRASONICO M18 500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
esecuzione del collegamento elettrico - cavo radiale
esecuzione dell’uscita di commutazione - PNP/PNP
intervallo di misura lunghezza - 51÷508 mm
tensione di alimentazione - 12÷24 V
distanza regolabile - 51÷508 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119029827
Codice prodotto
TVXX518A3PAL2
Cod. produttore
XX518A3PAL2
Produttore
TSIXX518A3PAL2
esecuzione del collegamento elettrico:
cavo radiale
esecuzione dell’uscita di commutazione:
PNP/PNP
intervallo di misura lunghezza:
51÷508 mm
tensione di alimentazione:
12÷24 V
distanza regolabile:
51÷508 mm
forma della scatola:
cilindro, filettatura
metodo di regolazione:
impostazione
grado di protezione (IP):
IP67
zona cieca:
51 mm
tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Attacco Lampada:
plastica
esecuzione dell’uscita analogica:
altri
esecuzione della funzione di commutazione:
contatto di chiusura (NO)
diametro del sensore:
18 mm
larghezza del sensore:
18 mm
altezza del sensore:
18 mm
lunghezza del sensore:
64 mm
categoria di protezione antideflagrante per gas:
senza
categoria di protezione antideflagrante per polvere:
altri
standard per interfacce:
altri
corrente a vuoto:
40 mA
corrente d’uscita max.:
100 mA
temperatura ambiente:
-20÷65 °C
precisione di ripetizione relativa:
0.7 %
frequenza di commutazione:
40 Hz
sincronizzazione possibile:
No
materiale della superficie attiva del sensore:
plastica
materiale di rivestimento del cavo:
altri


