ELETTRA SRL AEG - AEGBMP4S FUNGO AEG NON LUM. 40MM NERO MOMENT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Diametro del fungo - 40 mm
Forma del pulsante - Piatta
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8017018472851
Codice prodotto
AEGBMP4S
Cod. produttore
BMP4S
Produttore
ETT
Colore del pulsante:
Nero
Diametro del fungo:
40 mm
Forma del pulsante:
Piatta
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
no
Instabile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di sblocco:
Nessuno