pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG24 PULSANT.MET. FOR. 24F C/FORI PRESS.

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG24 PULSANT.MET. FOR. 24F C/FORI PRESS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 24

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017018708103

Codice prodotto

AEGBMDG24

Cod. produttore

BMDG24

Produttore

ETT

Numero di elementi di comando:

24

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

101.5 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

257 mm

Larghezza:

300 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X