ELETTRA SRL AEG - AEGASR30100 INT.MOD.ELFA ASR 3NO 100A 415VAC 666955

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore 
- Numero di contatti NO - 3 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 100 A 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
5413656669555
Codice prodotto
AEGASR30100
Cod. produttore
ASR30100
Produttore
ETT
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
2 kA
Potere di interruzione:
0.3 kA
Larghezza in numero di moduli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20


