ELETTRA SRL AEG - AEGASR2063 INT.MOD.ELFA ASR 2NO 63A 415VAC 666958


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore 
- Numero di contatti NO - 2 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 63 A 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
5413656669586
Codice prodotto
AEGASR2063
Cod. produttore
ASR2063
Produttore
ETT
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
2 kA
Potere di interruzione:
0.189 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20


