ELEMATIC SPIT - ITPSP-9 SPIRALE PE NATURALE 9 - 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 10 mm
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 9...50 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Protezione cavi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650149916
Codice prodotto
ITPSP-9
Cod. produttore
SP-9
Produttore
ITP
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
10 mm
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
9...50 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-50...85 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
12 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Spessore della parete:
0.85 mm


