ELEMATIC SPIT - ITPSP-6N SPIRALE PE NERA 7 - 40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 8 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 7...40 mm
Confezione
25 M
EAN
8016650149855
Codice prodotto
ITPSP-6N
Cod. produttore
SP-6N
Produttore
ITP
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
8 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
7...40 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-50...85 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
10 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Spessore della parete:
0.75 mm