ELEMATIC SPIT - ITPSP-6 SPIRALE PE NATURALE 7 - 40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 8 mm
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 7...40 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Protezione cavi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650149923
Codice prodotto
ITPSP-6
Cod. produttore
SP-6
Produttore
ITP
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
8 mm
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
7...40 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-50...85 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
10 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Spessore della parete:
0.75 mm