ELEMATIC SPIT - ITPSP-4N SPIRALE PE NERA 4 - 20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 5 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 4...20 mm
Confezione
25 M
EAN
8016650149862
Codice prodotto
ITPSP-4N
Cod. produttore
SP-4N
Produttore
ITP
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
5 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
4...20 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-50...85 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
7 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Spessore della parete:
0.65 mm