pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITPSP-12N SPIRALE PE NERA 11 - 70

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITPSP-12N SPIRALE PE NERA 11 - 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 11...70 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8016650149831

Codice prodotto

ITPSP-12N

Cod. produttore

SP-12N

Produttore

ITP

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

12 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

11...70 mm

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-50...85 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Larghezza filamento spirale:

14 mm

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

100 °C

Spessore della parete:

1 mm

Spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) estremamente flessibile, viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Materiale resistente alle basi ed ai solventi organici.