ELEMATIC SPIT - ITP15510010 CALZA TRECCIATA PA 6.6 GRIGIA DIAM 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 10...15 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 10 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
100 M
EAN
8016650150318
Codice prodotto
ITP15510010
Cod. produttore
15510010
Produttore
ITP
Diametro del fascio:
10...15 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
10 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-40...125 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì